Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-T-Shirt, rundhals, 150g/m², hellgrau/schwarz, 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-T-Shirt, rundhals, 150g/m², hellgrau/schwarz, 5XL
ESD-T-Shirt, rundhals, 150g/m², hellgrau/schwarz, 5XL
Artikel-Nr.:
     8898-WL31963
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-TS-HGSCH-150-K10-5XL
EAN/GTIN:
     4059796024062
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
esd t-shirt grau
esd t-shirt

Produktbeschreibung

Unsere SafeGuard ESD T-Shirts sind die perfekte Wahl für alle, die Komfort und Qualität schätzen. Hergestellt aus veredelter, hochwertiger Baumwolle bieten sie ein angenehmes Tragegefühl. Mit dem runden schwarzen Kragen und dem gestickten ESD-Logo auf dem Ärmel setzen sie stilvolle Akzente. Das typische Punkt-zu-Punkt Widerstandsniveau von Rp-p: 105 – 107 Ohm gewährleistet eine effektive Ableitung elektrostatischer Ladungen. Diese hellgrau/schwarze Unisex-T-Shirts erfüllen nicht nur die Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, sondern sind auch Öko Tex zertifiziert. Dank des kurzen Arms und des Rundhalsausschnitts sind sie sowohl bequem als auch stylisch. Die Zusammensetzung aus 97% Baumwolle und 3% Carbonfaser sowie das Flächengewicht von 150 g/m² sorgen für Langlebigkeit und Tragekomfort. Mit der ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016 bieten unsere T-Shirts die optimale Kombination aus Funktionalität und Design. Gönnen Sie sich noch heute ein SafeGuard ESD T-Shirt und erleben Sie höchste Qualität in Sachen ESD-Schutz!.

Eigenschaften

  • Farbe: grau
  • Herstellerfarbangabe: hellgrau
  • Farbe: grau
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Öko Tex zertifiziert: ja
  • Grundfarbe Kleidung: grau
  • Größe: 5XL
  • Ärmellänge: kurzarm
  • Ausschnitt: Rundhals
  • Ausstattung Kleidung: erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel, schwarzer Kragen
  • Materialzusammensetzung: 97% Baumwolle, 3% Carbonfaser
  • Flächengewicht: 150 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
5XL
Ärmellänge:
kurzarm
Ausschnitt:
Rundhals
Weitere Suchbegriffe: esd t-shirt 5xl, ESD-Schutz, T-Shirt, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.