Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze XT-MX meißelförmig, 3,2 x 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze XT-MX meißelförmig, 3,2 x 0,8 mm
Lötspitze XT-MX meißelförmig, 3,2 x 0,8 mm
Lötspitze XT-MX meißelförmig, 3,2 x 0,8 mm
Lötspitze XT-MX meißelförmig, 3,2 x 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL31674
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054474599
EAN/GTIN:
     4003019429547
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...

Eigenschaften

  • XT Spitzen für WXP, WXP 120, WP 120 Lötkolben
  • für Lötaufgaben mit hohem Wärmebedarf und großen Lötstellen
  • Durchmesser: 6 mm
  • Produktserie: XT-Serie
  • Spitzenart: HM
  • Spitzenserie: XT
  • Spitzenbreite: 3,2 mm
  • Spitzenbreite in Zoll: 0,126 in
  • Spitzendicke: 0,8 mm
  • Spitzendicke in Zoll: 0,03 in
  • Lötspitzendurchmesser: 6 mm
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Passendes Handstück: WP 120, WP 120IG, WXP 120
  • passendes Handstück: WXP 120, WP 120, WP 120IG
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
mm:
XT-Serie Produktserie | 0,126 Spitzenbreite in Zoll
in:
0,8 Spitzendicke
Spitzendicke in Zoll:
0,03 in
Lötspitzendurchmesser:
6 mm
Spitzenform:
meißelförmig
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Lötspitze, Löttechnik, Lötstempel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 9,82*
1
€ 9,80*
ab € 6,94*
€ 10,02*
1
€ 4,00*
ab € 7,14*
€ 10,69*
Lager 8898
7
1
€ 3,79*
ab € 7,36*
€ 10,70*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 13,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.