Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel abgeschrägt, 0,5", grün, Gauge 18, ID= 0,84 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosiernadel abgeschrägt, 0,5", grün, Gauge 18, ID= 0,84 mm
Dosiernadel abgeschrägt, 0,5", grün, Gauge 18, ID= 0,84 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL31398
Hersteller:
     NORDSON EFD
Herst.-Nr.:
     7018129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör

Produktbeschreibung

Die abgeschrägten Optimum®-Spitzen sind perfekt für den Mikropunktauftrag von Materialien mit geringer Viskosität geeignet; sie sin mit einem speziellen Außendurchmesserkonus gefertigt, der die Dochtwirkung verringert und so einen präziseren Auftrag ermöglicht.

Eigenschaften

  • Dosiernadel für Kartusche, gerade
  • Kapillare L = 1/2"
  • D innen = GA 18
  • grün
  • Innendurchmesser: 0,84 mm
  • Gauge: GA 18
  • Innendurchmesser: 0,84 mm
  • Spitzenform: abgeschrägt
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Gauge:
GA 18
mm:
abgeschrägt Spitzenform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.