Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze SxP Serie, konisch 0,5 x 4,95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze SxP Serie, konisch 0,5 x 4,95 mm
Lötspitze SxP Serie, konisch 0,5 x 4,95 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL27533
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     SCP-CN05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze konisch

Produktbeschreibung

SxP-Lötspitzen sind das Standard-Lötspitzenprogramm für die Metcal-Lötsysteme der Serien MFR-1110, MFR-2210 und MFR-1351. Der zweite Buchstabe in der Teilenummer bezeichnet die Temperaturserie. Die Temperaturserie SFP hat eine Nenntemperatur von 390 ˚C. Metcal empfiehlt die SFP-Serie für die Mehrzahl der Anwendungen. Die Familie bietet jedoch auch eine höhere Temperaturserie mit der Bezeichnung SCP, nominal 450 ˚C, für Hochtemperatur- und thermisch anspruchsvolle Anwendungen. Die STP-Serie hat eine Nenntemperatur von 330 ˚C und eignet sich für Anwendungen mit geringer Belastung. Die Metcal "SmartHeat®-Technology" passt die Leistung bei jedem Lötvorgang automatisch an.

Eigenschaften

  • geeignet für Keramik und Anwendungen mit hohem thermischen Anforderungen

  • Produktserie: SxP Serie
  • Temperatur max.: 471 °C
  • Spitzenserie: SxP
  • Spitzenlänge: 4,95 mm
  • Spitzenbreite: 0,5 mm
  • Lötspitzendurchmesser: 0,5 mm
  • Spitzenform: konisch
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Spitzen Temperatur: 460 °C
  • passendes Handstück: MFR-H1-SC
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
SxP Serie
°C:
SxP Spitzenserie
mm:
0,5 Spitzenbreite | 0,5 Lötspitzendurchmesser | konisch Spitzenform
Spitzenausrichtung:
gerade
Spitzen Temperatur:
460 °C
passendes Handstück:
MFR-H1-SC
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, oki lötspitze, Lötspitze, Löttechnik, Entlötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.