Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Lagerbehälter, leitfähig, schwarz, 400 x 300 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Lagerbehälter, leitfähig, schwarz, 400 x 300 x 120 mm
ESD Lagerbehälter, leitfähig, schwarz, 400 x 300 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL26590
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5310.10.L
EAN/GTIN:
     4052339010096
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter

Produktbeschreibung

Durch den Einsatz von speziellen ESD Lagerbehältern von Warmbier schützen Sie Ihre empfindlichen Bauteile vor elektrostatischer Auf- bzw. -entladung.

Eigenschaften

  • Innenmaße 355 x 255 x 117 mm
  • Nutzhöhe/Stapel: 106 mm
  • Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon
  • Stapelbar
  • Paletten - Modulmaße
  • Mit ESD-Kennzeichnung
  • Geschlossener Griff
  • Farbe: schwarz
  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material: Polypropylen
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁴ - 10⁵ Ohm
  • Eigenschaft Verpackung: leitfähig
  • Material Lagerkästen: PP
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
ESD gerecht:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.