Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze SxP Serie, meißelförmig lang 3,8 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze SxP Serie, meißelförmig lang 3,8 x 15 mm
Lötspitze SxP Serie, meißelförmig lang 3,8 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL25868
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     SFP-CHL38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform

Produktbeschreibung

SxP-Lötspitzenpatronen sind das Standard-Lötspitzenprogramm für die Metcal-Lötsysteme der Serien MFR-1110, MFR-2210 und MFR-1351. Der zweite Buchstabe in der Teilenummer bezeichnet die Temperaturserie. Die SFP-Serie hat eine Nenntemperatur von 390 ˚C. Metcal empfiehlt die SFP-Serie für die Mehrzahl der Anwendungen. Die Familie bietet jedoch auch eine höhere Temperaturserie mit der Bezeichnung SCP, nominal 450 ˚C, für Hochtemperatur- und thermisch anspruchsvolle Anwendungen. Die STP-Serie hat eine Nenntemperatur von 330 ˚C für Anwendungen mit geringer Belastung. Sie können mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden. Die Metcal "SmartHeat®-Technology" passt die Leistung bei jedem Lötvorgang automatisch an.

Eigenschaften

  • Temperatur max.: 421 °C
  • Spitzenserie: SxP
  • Spitzenlänge: 15 mm
  • Spitzenbreite: 3,8 mm
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Spitzen Temperatur: 421 °C
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Temperatur max.:
421 °C
°C:
SxP Spitzenserie
mm:
3,8 Spitzenbreite | meißelförmig Spitzenform
ESD gerecht:
nein
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, oki lötspitze, Lötspitze, Löttechnik, Entlötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.