| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL25601 Herst.-Nr.: T49144-040 EAN/GTIN: 5013969704013 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung
- Ergonomisch geformt, 2-Komponentengriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit
- Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze
- Erhebungen entlang des Kopfes bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung
- Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit
- Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
- Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen
- VDE geprüft - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V
- Gemäß Normen EN 60900 / VDE0682/201, ISO 2380-2
- Klingenbreite: 4,0 mm
- Sichtbare Klingenlänge: 100 mm
- Gesamtlänge: 207 mm
- VDE: ja
- Schraubenart: schlitz
- ESD gerecht: nein
- Verpackungsmaß: einzeln
- Schraubendreherart: 1000 V isoliert
- Werkzeuglänge: 207 mm
- Anwendung Schraubendreher: Schlitzschrauben
- Klingenbreite: 4 mm
Weitere Informationen: | | VDE: | ja | mm: | Schlitzschrauben Anwendung Schraubendreher | Klingenbreite: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schlitz-vde-schraubendreher 4,0x100, esd schlitz-schraubendreher, esd-schlitz-schraubendreher c.k., Schraubendreher, Schlüssel, Werkzeug, Isoliert |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,61* | € 5,46* | | | | Lager 8898 | | | | 1 | | € 3,79* | ab € 3,74* | € 5,47* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,32* | € 6,28* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,23* | € 6,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,34* | € 7,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|