Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze gewinkelt, 1 mm, C245904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze gewinkelt, 1 mm, C245904
Lötspitze gewinkelt, 1 mm, C245904
Artikel-Nr.:
     8898-WL22455
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245904
EAN/GTIN:
     8427327254657
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc ersatzlötspitze

Produktbeschreibung

Lötspitzen der Reihe C245 für Lötkolben T245 (ehemals AD-2245). Sie eignen sich für allgemeine Lötzwecke. Schlaf- und Ruhemodus in der Ablage.

Eigenschaften

  • Produktserie: C245
  • Spitzenserie: C245
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzenlänge: 9,5 mm
  • Gesamtlänge Lötspitze: 100 mm
  • Lötspitzendurchmesser: 1 mm
  • Spitzenform: rund
  • Spitzenausrichtung: abgewinkelt
  • passender Lötkolben: T245
  • Passendes Handstück: T245
  • passendes Handstück: T245
Weitere Informationen:
Produktserie:
C245
mm:
100 Gesamtlänge Lötspitze | 1 Lötspitzendurchmesser | rund Spitzenform
Spitzenausrichtung:
abgewinkelt
passender Lötkolben:
T245
Passendes Handstück:
T245
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze abgewinkelt, lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
17
€ 3,79*
ab € 21,15*
€ 29,64*
€ 6,90*
ab € 21,41*
€ 29,78*
€ 4,80*
ab € 21,42*
€ 29,81*
€ 5,90*
ab € 26,97*
€ 38,21*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.