| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL22389 Herst.-Nr.: C250403 EAN/GTIN: 8427327255180 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Produktserie: C250
- Spitzenserie: C250
- mit integrierter Heizung: ja
- Spitzenlänge: 9,5 mm
- Gesamtlänge Lötspitze: 100 mm
- Lötspitzendurchmesser: 1 mm
- Spitzenform: konisch
- Spitzenausrichtung: abgewinkelt
- passender Lötkolben: AL250, AP250
- Passendes Handstück: AL250, AP250
- passendes Handstück: AL250, AP250
Weitere Informationen: | | Produktserie: | C250 | mm: | 100 Gesamtlänge Lötspitze | 1 Lötspitzendurchmesser | konisch Spitzenform | Spitzenausrichtung: | abgewinkelt | passender Lötkolben: | AL250, AP250 | Passendes Handstück: | AL250, AP250 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 27,27* | € 36,55* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 27,81* | € 37,10* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,78* | € 45,50* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 35,16* | € 46,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|