Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Zwischenlage, für Lagerbehälter, 353 x 253 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Zwischenlage, für Lagerbehälter, 353 x 253 x 3 mm
ESD Zwischenlage, für Lagerbehälter, 353 x 253 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL21074
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5401.0253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter

Produktbeschreibung

Mit dem Einsatz von ESD-Zwischenlagen von Warmbier für Lagerbehälter verhindern Sie eine Beschädigung der empfindlichen elektronischen Bauelemente.

Eigenschaften

  • Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon
  • 2 abgeschrägte Ecken
  • Farbe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material: Polypropylen
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁴ - 10⁵ Ohm
  • Eigenschaft Verpackung: leitfähig
  • Material: Kunststoff
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.