Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Klappbox, mit schwarzem Deckel, 16x12x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Klappbox, mit schwarzem Deckel, 16x12x15 mm
SMD-Klappbox, mit schwarzem Deckel, 16x12x15 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL21025
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5100.873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Klappbox
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste

Eigenschaften

  • Dauerhaft volumenleitfähiger Kunststoff durch IDP
  • Durch Stecksystem kombinierbar
  • Deckel schließen durch Federmechanismus
  • Passend für Schubladenschrank Typ 810
  • Tiefe: 12 mm
  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁴ - 10⁵ Ohm
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Tiefe:
12 mm
mm:
schwarz Herstellerfarbangabe
Weitere Suchbegriffe: Klapp-Box, Klappbox, SMD-Box, SMD-Container, SMD-Kasten, SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-box 1, smd box, smd-container schwarz, ESD-Schutz, Kleinteilebehälter, Lagerung, ESD-Kleinteilebehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.