Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARBOSTAT® ESD Schlauchfolie, leitfähig - mit Druck, Breite 100 mm, 500 m Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
CARBOSTAT® ESD Schlauchfolie, leitfähig - mit Druck, Breite 100 mm, 500 m Rolle
CARBOSTAT® ESD Schlauchfolie, leitfähig - mit Druck, Breite 100 mm, 500 m Rolle
Artikel-Nr.:
     8898-WL20912
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3230.250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schlauchfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 mm x 500 m

Eigenschaften

  • Dauerhaft volumenleitfähige Folie
  • Schutzwirkung gegen elektrostatische Felder
  • Verschweißbar
  • Recyclebar
  • Farbe: schwarz
  • Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
  • Farbe: schwarz
  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material: Copolymer
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁴ - 10⁵ Ohm
  • Folienstärke: 0,08 mm
  • Zip Verschluss: nein
  • Eigenschaft Verpackung: leitfähig
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Eigenschaft Verpackung:
leitfähig
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: esd schlauchfolie, schlauchfolie 500m, ESD-Schutz, Leitfähig, ESD-Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 117,05*
€ 145,44*
Lager 8898
1
€ 3,79*
ab € 167,19*
€ 204,61*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 204,61*
€ 243,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 197,94*
€ 235,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 186,11*
€ 221,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 180,12*
€ 214,34
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 167,19*
€ 198,96
pro Rolle
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.