| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL20840 Herst.-Nr.: 6200.20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Ableitfähige ESD-Wischtücher für die Anwendung mit üblichen Reinigungsmitteln
- 100 % synthetisches, gestricktes Polyester
- Nicht waschbar
- Typischer Oberflächenwiderstand Rs = 10⁸ - 10⁹ Ohm
- Herstellerfarbangabe: rosa
- Farbe: rosa
- Material: Polyester
- typischer Ableitwiderstand: 10⁸ - 10⁹ Ohm
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | rosa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Reinigungstücher Reinraum, Reinraum-Wischtücher, Reinraumtücher, Reinraumwischtücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, allzwecktuch polyester, reinigungstücher reinraum, ESD-Schutz, Reinigungsmittel, Reinigungstuch, ESD-Reinigung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 25,81* | € 36,69* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 32,33* | € 45,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6466* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|