| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL16447 Herst.-Nr.: T0052411099N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Leistung: 50 W
- Spannung: 24 V
Weitere Informationen: | | Leistung: | 50 W | W: | 24 Spannung | V: | DE 73567210 WEEE Registrierungsnummer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötkolben, Heizelement, Löttechnik, Zubehör, Ersatzteil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 30,51* | € 39,69* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,01* | € 44,15* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 34,85* | € 45,31* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,60* | € 47,95* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 42,27* | € 59,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|