| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL16374 Herst.-Nr.: T0051301199 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Entlötlitzen bestehen aus flussmittelgetränktem Kupfergeflecht. Durch das Flussmittel kann das Kupfer problemlos benetzt werden. Die Kapillarkraft in dem feinen Geflecht saugt das flüssige Lötzinn auf. Eigenschaften - Breite in Zoll: 0,079 in
- Durchmesser: 2 mm
Weitere Informationen: | | Breite in Zoll: | 0,079 in | in: | 2 Durchmesser |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Zubehör, Ersatzteil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 4,50* | € 6,54* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 5,02* | € 7,26* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,04* | € 7,32* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 5,16* | € 7,48* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,84* | € 9,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|