Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL16103 Herst.-Nr.: BE-8630 EAN/GTIN: 7314150010790 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses
- Mit Sechskantansatz für Phillips-Schrauben
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
- Integrierte Aufhängeöse
- Sechskantschaft und -ansatz zur Drehunterstützung mit Schraubenschlüssel
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Normen: ISO 8764 und DIN 5260
- Grifflänge: 122 mm
- VDE: nein
- Schraubenart: PH3
- ESD gerecht: nein
- Verpackungsmaß: Satz
- Schraubendreherart: Normale Schraubendreher
- Griffbreite: 36 mm
- Werkzeuglänge: 272 mm
- Griffdurchmesser: 36 mm
- Klingenlänge: 150 mm
Weitere Informationen: | | Grifflänge: | 122 mm | mm: | nein VDE | Werkzeuglänge: | 272 mm | Griffdurchmesser: | 36 mm | Klingenlänge: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, bahco ergo schraubendreher ph3 x 150 mm, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher ph3, Schraubendreher, Schlüssel, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,02* | € 20,18* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,68* | € 20,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,71* | € 21,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,72* | € 24,58* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 18,34* | € 25,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|