| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL13243 Herst.-Nr.: C245030 EAN/GTIN: 8427327252134 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Lötspitzen der Reihe C245 für Lötkolben T245 (ehemals AD-2245). Sie eignen sich für allgemeine Lötzwecke. Schlaf- und Ruhemodus in der Ablage. Eigenschaften - Produktserie: C245
- Spitzenserie: C245
- mit integrierter Heizung: ja
- Spitzenlänge: 13,5 mm
- Gesamtlänge Lötspitze: 100 mm
- Lötspitzendurchmesser: 0,3 mm
- Spitzenform: spitz
- Spitzenausrichtung: gerade
- passender Lötkolben: T245
- Passendes Handstück: T245
- passendes Handstück: T245
Weitere Informationen: | | Produktserie: | C245 | mm: | 100 Gesamtlänge Lötspitze | 0,3 Lötspitzendurchmesser | spitz Spitzenform | Spitzenausrichtung: | gerade | passender Lötkolben: | T245 | Passendes Handstück: | T245 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 19,79* | € 27,59* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,01* | € 27,80* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,33* | € 29,44* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 25,96* | € 36,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|