| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL13208 Herst.-Nr.: C210003 EAN/GTIN: 8427327253278 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Produktserie: C210
- Spitzenserie: C210
- mit integrierter Heizung: ja
- Spitzenlänge: 4,5 mm
- Gesamtlänge Lötspitze: 80 mm
- Lötspitzendurchmesser: 0,6 mm
- Spitzenform: spitz
- Spitzenausrichtung: gerade
- passender Lötkolben: T210
- Passendes Handstück: T210
- passendes Zubehör: DC-A - Cartridge dispenser case C105C210
- passendes Handstück: T210
Weitere Informationen: | | Produktserie: | C210 | mm: | 80 Gesamtlänge Lötspitze | 0,6 Lötspitzendurchmesser | spitz Spitzenform | Spitzenausrichtung: | gerade | passender Lötkolben: | T210 | Passendes Handstück: | T210 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,56* | € 33,33* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 24,36* | € 33,34* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 27,33* | € 36,16* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,43* | € 45,88* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 34,72* | € 46,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|