Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel blau, 0,5", gerade, Gauge 22, ID= 0,41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosiernadel blau, 0,5", gerade, Gauge 22, ID= 0,41 mm
Dosiernadel blau, 0,5", gerade, Gauge 22, ID= 0,41 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL11712
Hersteller:
     NORDSON EFD
Herst.-Nr.:
     7018272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör

Produktbeschreibung

Die Optimum®-Allzweckdosiernadeln bestehen aus gratfreiem, poliertem und passiviertem Edelstahl und sind ideal für den Auftrag einer breiten Palette von Montagematerialien geeignet.

Eigenschaften

  • sorgen für einen präzisen und konsistenten Materialauftrag
  • keine Lecks und ein tropfenfreier Auftrag
  • Edelstahl
  • Dosiernadel für Kartusche, gerade
  • Kapillare L = 1/2"
  • D innen = GA 22 (0,39-0,43 mm), blau
  • Aufnahme Polypropylen mit Luer-Lock-Gewinde
  • Innendurchmesser: 0,41 mm
  • Gauge: GA 22
  • Innendurchmesser: 0,41 mm
  • Außendurchmesser: 0,72 mm
  • Spitzenform: gerade
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Gauge:
GA 22
mm:
0,72 Außendurchmesser | gerade Spitzenform
Weitere Suchbegriffe: 22 ga dosiernadeln blau, dosiernadel, dosiernadel blau, Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.