Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Data Copy, DIN A4, 80g/m², 4fach gelocht, Kopierpapier, 500 Bl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikel-Nr.:
     881-521837
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     521837
EAN/GTIN:
     3597320176388
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Data Copy, weiss, 4 x gelocht, Kopierpapier, holzfrei ECF, 80g/m2, 210mm x 297mm, A4, SB, Paket zu 500 Bogen/Blatt, FSC mix credit

Eine Qualität der Sie vertrauen können. Dieses glatte und vielseitige Papier liefert hervorragende Farbergebnisse. Ideal für Text und Grafik und kompatibel mit allen gängigen Kopier- und Drucksystemen. FSC-zertifiziert und ausgezeichnet mit dem EU-Eco Label.

Produktdetails:

  • 4 fach Lochung
  • Premium-Kopierpapier
  • für Kopierer Laser- und Inkjetdrucker, Fax
  • Grab- and -Go
  • Format: DIN A4
  • Flächengewicht: 80 g/qm
  • holzfrei weiß
  • Packung zu je 500 Blatt
Weitere Informationen:
Zertifikat:
FSC | Eu-Ecolabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
864
1
€ 2,90*
ab € 5,50*
€ 5,50*
Lager 881
65
20
€ 8,95*
ab € 6,47*
€ 7,77*
Preise: Lager 881
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01294* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 155,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 881
Versand: Lager 881
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 260,00*
€ 5,95*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 881
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
003R91823
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.