Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Data Copy, DIN A4, 75g/m², Grab&Go, Kopierpapier, 500 Bl


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikel-Nr.:
     881-521828
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     521828
EAN/GTIN:
     3597320176296
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Data Copy, weiss, Grab-and-Go, Kopierpapier, holzfrei ECF, 75g/m2, 210mm x 297mm, A4, SB, Paket zu 500 Bogen/Blatt, FSC mix credit

Eine Qualität der Sie vertrauen können. Dieses glatte und vielseitige Papier liefert hervorragende Farbergebnisse. Ideal für Text und Grafik und kompatibel mit allen gängigen Kopier- und Drucksystemen. FSC-zertifiziert und ausgezeichnet mit dem EU-Eco Label.

Produktdetails:

  • Premium-Kopierpapier
  • für Kopierer Laser- und Inkjetdrucker, Fax
  • Format: DIN A4
  • Flächengewicht: 75 g/qm
  • holzfrei weiß
  • Packung zu je 500 Blatt
Weitere Informationen:
Zertifikat:
FSC | Eu-Ecolabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0111* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
003R98694
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.