Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 881-500204 Herst.-Nr.: 003R98694 EAN/GTIN: 5017534986941 |
| | |
|
| | |
| Xerox Digital +, Kopierpapier ECF, 75g/m2, A4, SB, Paket zu 500 Blatt Xerox Digital Paper entspricht dem hohen Qualitätsstandard von Xerox Papier, hat einen hohen Weißegrad, eine sehr gute Faserverteilung und –formation. Digital hat sehr gute Standardwerte für Kopierpapier bezüglich Papierstärke und Steifigkeit. Garantiert optimale Laufeigenschaften bei Kopierern, Netzwerklaserdruckern und auch beste Eignung bei Inkjetdruckern. Xerox Digital steht für reibungsloses Arbeiten und qualitativ hochwertige Ergebnisse. Xerox Digital Papier ist ein umweltfreundlich hergestelltes Papier. Alle Xerox Papiere sind im Xerox Labor streng getestet und klassifiziert, um eine ständige hohe Qualität zu garantieren. Eigenschaften - Hohe CIE-Weiße (ISO 171) in Verbindung mit guter Opazität und Farbnuance für gute Kontraste und Farbbrillanz
- Perfekte Weiße für eine gute Druckwiedergabe
- Besonders umweltfreundlich in 75 g/m²:
- Beidseitig bedruckbar
Produktdetails: - Multifunktionspapier
- für Schwarzweiß-, Farblaser- und Inkjetdrucker
- Format: DIN A4 SB
- Flächengewicht: 75 g/qm
- PEFC zertifiziert
- Ecolabel
- Packung zu je 500 Blatt
Weitere Informationen: | | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a4 weiß 75g cie160, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, Papier, Xerografiepapier, Büropapier, Schreibpapier, gelochtes Papier, ungeriestes Papier |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,62* | € 7,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,81* | € 7,68* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,45* | € 8,56* | | | | Lager 881 | | | | 20 | | € 8,95* | ab € 6,38* | € 10,44* | | | | | | 4 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,20* | € 12,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 881 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01276* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 208,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 881 | | Versand: Lager 881 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 260,00* | € 5,95* | | ab € 850,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 881 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|