Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Business, weiss, 2 x gelocht ECF, 80g/m2 BlattA4, SB Schachtel zu 2500 Bla


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikelbild - Xerox Business, weiss, 2 x gelocht ECF, 80g/m2 BlattA4, SB Schachtel zu 2500 Blatt
Artikelbild - Xerox Business, weiss, 2 x gelocht ECF, 80g/m2 BlattA4, SB Schachtel zu 2500 Blatt
Xerox Business, weiss, 2 x gelocht ECF, 80g/m2 BlattA4, SB Schachtel zu 2500 Bla
Artikel-Nr.:
     881-499711
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R93013
EAN/GTIN:
     5017534930135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Xerox Business, weiss, ECF, 80g/m2 BlattA4, SB Paket zu 500 Blatt

Xerox Business ist ein Hochleistungspapier für alltägliche Laser-, Tintenstrahl- und Offset-Anwendungen. Dieses Papier liefert Seite für Seite zuverlässige und konsistente Qualität. Für Benutzer mit hohem Druckdurchsatz sind auch zeit- und kostensparende Quickpack-Kisten erhältlich. Quickpack-Kisten enthalten 2.500 Blatt ohne Ries- Einschlagpapier, die sich schnell in Großraumdrucker und -kopierer einlegen lassen

Produktdetails:

  • Multifunktionspapier
  • für Schwarzweiß-, Farblaser- und Inkjetdrucker
  • Format: DIN A4 SB
  • Flächengewicht: 80 g/qm
  • Ecolabel
  • Packung zu je 500 Blatt
Weitere Informationen:
Zertifikat:
Eu-Ecolabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,63*
  
Preis gilt ab 2.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2.500 Blätter (ab € 0,01746* pro Blatt)
Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kartonagen
€ 63,14*
€ 75,14
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 62,45*
€ 74,32
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 55,59*
€ 66,15
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 50,71*
€ 60,34
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 47,52*
€ 56,55
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 45,92*
€ 54,64
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 43,63*
€ 51,92
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Xerox
003R91823
ab € 5,70*
Sonstiges
Xerox
003R91895
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.