Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Image Impact, weiss ECF, 80g/m2, A4, SB, 500 Blatt, EU Ecolabel FSC mix credit


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikel-Nr.:
     881-464352
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     464352
EAN/GTIN:
     3597320107467
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Image Impact, weiss ECF, 80g/m2, A4, SB, 500 Blatt, EU Ecolabel FSC mix credit

Image Impact ist ein Premium-Naturpapier mit den besten Laufeigenschaften auf Color-Laser, Color-Inkjet, Fax- und Laserdruck. Hohe Opazität, optimales Volumen, ausgeprägte Stabilität sind Attribute für vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Unternehmenskommunikation.

Eigenschaften

  • Extra hohes Volumen
  • Beste Opazität und Blattstabilität
  • Hohe Detailwiedergabe, lebendige Farben und Kontraste
  • Exzellente Druck- und Laufeigenschaften

Produktdetails:

  • Premium-Büropapier
  • Kompatibilität mit sämtlichen Trockentonergeräten
  • Offsetdruck, Siebdruck, Folienprägung, Blindprägung
  • Format: DIN A4 SB
  • Flächengewicht: 80 g/qm
  • FSC zertifiziert
  • Ecolabel
  • Packung zu je 500 Blatt
Weitere Informationen:
Zertifikat:
FSC | Eu-Ecolabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01716* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Xerox
003R91820
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.