Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Copy, h'frei, weiß, SRA3, SB, 90m²


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild (Abb. ähnlich) - Color Copy, h'frei, weiß, SRA3, SB, 90m²
Artikelbild (Abb. ähnlich) - Color Copy, h'frei, weiß, SRA3, SB, 90m²
FSC zertifiziert
Artikel-Nr.:
     881-378699
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     378699
EAN/GTIN:
     9003974432397
Suchbegriffe:
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Allroundpapier

Farblaserpapier, holzfrei, ungestrichen für wachsende Ansprüche bei Farblaserdrucken und Kopien

Das Spezialpapier für digitale Farblasersysteme garantiert eine orginalgetreue, brillante Farbwiedergabe und perfekte Druckergebnisse. Flächengewicht (gm²) 90, 100, 120, 160, 200, 220, 250.

Eigenschaften

  • Kompatibel für alle gängigen Trockentonertechnologien
  • Spezielle Oberflächenbehandlung für besondere Glätte
  • Besticht durch höchste Weisse und Opazität
  • Maximale Produktivität und perfekte Laufeigenschaften
  • Grosse Auswahl an Formaten und Flächengewichten
  • Color Copy Style überzeugt mit eleganter Naturfärbung

Umweltinformationen

  • Color Copy wird gemäß ISO-Standards 9001 und 14001 sowie unter der Verwendung von Zellstoffen aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern hergestellt.
  • Color Copy trägt das FSC- und EU-Ecolabel

Anwendung

  • Fotobücher, personalisierte Kalender, Flyer, Geschäftsberichte, Präsentationen, Broschüren, Zeugnisse, Einladungen, Visitenkarten, Postkarten, Verpackungen, Tischständer, Speisekarten, Bücher, Magazine, Handbücher, etc
Weitere Informationen:
Zertifikat:
FSC | Eu-Ecolabel
Weitere Suchbegriffe: Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier sra3 90g weiß, allroundpapier weiß, druckerpapier, Color Copy, Farbkopierpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, kopierpapier din a4 holzfrei weiß 500 bl, ink-jet-druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 100g, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,04784* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 32,05*
€ 38,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,50*
€ 30,35
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,13*
€ 29,90
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 23,92*
€ 28,46
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mondi
CC390
ab € 12,68*
Sonstiges
Mondi
EA23
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.