Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SS24 DO-214AC(SMA) SMT GLEICHRICHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SS24 DO-214AC(SMA) SMT GLEICHRICHTER
SS24 DO-214AC(SMA) SMT GLEICHRICHTER
Artikel-Nr.:
     8802-SS24
Hersteller:
     Hottech Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SS24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 40v
gleichrichterdiode
  • Technologie: GLEICHRICHTER
  • max. Gleichspannung in Sperr-Richtung: 40 V
  • Durchlassspannung: 0,5 V
  • per. Spitzensperrspannung: 40 V
  • RMS-Spannung: 28 V
  • Durchlassstrom: 2 A
  • Stoßstrom: 50 A
  • Sperrstrom: 0,4 - 10 mA
  • Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DO-214AC(SMA)
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
GLEICHRICHTER
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Weitere Suchbegriffe: SB240 SMA, SK24A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0356*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.