Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LNK364GN SMD-8B SMT SCHALTER IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LNK364GN SMD-8B SMT SCHALTER IC
LNK364GN SMD-8B SMT SCHALTER IC
Artikel-Nr.:
     8802-LNK364GN
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK364GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
SMD-Schalter
SMD-Switch
  • Technologie: SCHALTER IC
  • Details: Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher IC
  • Pinanzahl: 7
  • Eingangsspannung: 85 - 265 V
  • Ausgangsleistung Adapter: 4 W
  • Ausgangsleistung open Frame: 6 W
  • Drainspannung: -0,3 - 700 V
  • Feedbackspannung: -0,3 - 9 V
  • Durchbruchspannung: 700 V
  • Drain-Spitzenstrom: 400 mA
  • Feedbackstrom: 100 mA
  • Drain-Source-Durchlasswiderstand @ Tj 25/100 °C: 24/38 Ohm
  • Ausgangsfrequenz: 132 kH
  • Betriebstemperatur: -40 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SMD-8B
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
SCHALTER IC
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, Schaltregler-IC, smd schalter, LNK, Switcher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,79*
€ 1,13*
Lager 8802
830
10
€ 7,00*
ab € 0,59*
€ 1,46*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.