Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Integrations LNK364 Power Switch IC Offline 45Ω 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1465631
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK364GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
SMD-Schalter
SMD-Switch
Netzschalter-Typ = Offline
Einschaltwiderstand = 45Ω
Betriebsstrom max. = 750mA
Nennleistung = 6W
Schutzfunktionen = Kurzschluss
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMDB
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 9.83 x 6.6 x 3.68mm
Serie = LNK364

LinkSwitch-XT, Power Integrations. Die Produktfamilie LinkSwitch-XT bietet AC-DC-Leistungsumwandlung bei sehr geringer Leistungsaufnahme. Interner MOSFET-Nennwert: 700 V Selbstspeisung Ein-/Aus-Steuerung Hysterese-Übertemperaturschutz Leistungsbegrenzung Frequenz-Jitter verringert elektromagnetische Störungen Dank EcoSmart® geringe Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb bzw. im lastfreien Betrieb
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
Offline
Einschaltwiderstand:
45Ω
Betriebsstrom max.:
750mA
Nennleistung:
6W
Schutzfunktionen:
Kurzschluss
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMDB
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
9.83 x 6.6 x 3.68mm
Serie:
LNK364
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, Schaltregler-IC, smd schalter, 1465631, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, Power Integrations, LNK364GN, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,79*
€ 1,13*
1 Tag
630
10
€ 7,00*
ab € 0,59*
€ 1,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.