|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-KB TC2011SRWA Herst.-Nr.: TC20-11SRWA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LEUCHTDIODE ROT
- Details: Dot Matrix Display/Column Cathode
- Farbe: super hell rot
- Ausführung: weiß diffus
- Punkte: 5x7
- Abmessungen: 53 x 37,65 mm
- Punktdurchmesser: 5 mm
- Material: GaAIAs
- Lichtstärke: 26000 ucd
- Wellenlänge: 640 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 1,85 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- Sperrstrom: 10 µA
- max. Durchlassstrom: 155 mA
- Kapazität: 45 pF
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 100 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | 5X7-MATRIX-ANZEIGE RoHS-konfomität | RoHS-konfomität: | Ja Technologie | Technologie: | LEUCHTDIODE ROT | Montageart: | Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit | Herstellerverpackungseinheit: | 13 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |