Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC12-11SURKWA 5X7-MATRIX-ANZEIGE THT LEUCHTDIODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tc12-11surkwa_kingbright.pdf
tc12-11surkwa_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB TC1211SURKWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     TC12-11SURKWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT
  • Details: Single Color Dot Matrix Display/Column Cathode
  • Farbe: hyper rot
  • Ausführung: weiß diffus
  • Punkte: 5x7
  • Abmessungen: 39,2 x 22,9 x 8 mm
  • Punktdurchmesser: 3 mm
  • Material: AlGaInP
  • Lichtstärke: 130000 ucd
  • Wellenlänge: 645 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1,85 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 185 mA
  • Kapazität: 35 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
5X7-MATRIX-ANZEIGE RoHS-konfomität
RoHS-konfomität:
Ja Technologie
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT
Montageart:
Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit
Herstellerverpackungseinheit:
21 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
3 Tage
42
21
Frei Haus
ab € 2,922*
€ 4,576*
3
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 5,33*
1 Tag
83
1
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 7,02*
8 Tage
83
3
€ 6,99*
ab € 8,18*
€ 11,97*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 4,576*
€ 5,44544
pro Stück
ab 42 Stück
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Stück
ab 63 Stück
€ 3,888*
€ 4,62672
pro Stück
ab 84 Stück
€ 3,735*
€ 4,44465
pro Stück
ab 105 Stück
€ 3,592*
€ 4,27448
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,922*
€ 3,47718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Stück
Mindestbestellmenge: 21 Stück ( entspricht € 96,096* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.