Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC07-11SURKWA 5X7-MATRIX-ANZEIGE THT LEUCHTDIODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tc07-11surkwa_kingbright.pdf
tc07-11surkwa_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB TC0711SURKWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     TC07-11SURKWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT
  • Details: Single Color Dot Matrix Display/Column Cathode
  • Farbe: hyper rot
  • Ausführung: weiß diffus
  • Punkte: 5x7
  • Abmessungen: 17,78 x 12,7 x 6,4 mm
  • Punktdurchmesser: 2 mm
  • Material: AlGaInP
  • Lichtstärke: 90000 ucd
  • Wellenlänge: 645 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1,85 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 185 mA
  • Kapazität: 35 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
5X7-MATRIX-ANZEIGE RoHS-konfomität
RoHS-konfomität:
Ja Technologie
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT
Montageart:
Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit
Herstellerverpackungseinheit:
28 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
3 Tage
420
28
Frei Haus
ab € 2,244*
€ 3,571*
1
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 6,58*
2 Tage
204
1
€ 14,99*
ab € 3,22*
€ 8,65*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 3,571*
€ 4,24949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,301*
€ 3,92819
pro Stück
ab 56 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
ab 84 Stück
€ 2,975*
€ 3,54025
pro Stück
ab 112 Stück
€ 2,859*
€ 3,40221
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,754*
€ 3,27726
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,244*
€ 2,67036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 28 Stück
Mindestbestellmenge: 28 Stück ( entspricht € 99,988* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.