Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC07-11EWA 5x7-Matrix-Anzeige THT LEUCHTDIODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tc07-11ewa_kingbright.pdf
tc07-11ewa_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB TC0711EWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     TC07-11EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT
  • Details: Single Color Dot Matrix Display/Column Cathode
  • Farbe: hoch effizient rot
  • Ausführung: weiß diffus
  • Punkte: 5x7
  • Abmessungen: 17,78 x 12,7 x 6,4 mm
  • Punktdurchmesser: 2 mm
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 8200 ucd
  • Wellenlänge: 617 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1,9 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 160 mA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 8000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
5x7-Matrix-Anzeige RoHS-konfomität
RoHS-konfomität:
Ja Technologie
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT
Montageart:
Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit
Herstellerverpackungseinheit:
28 Stück
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, led anzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
3 Tage
1736
28
Frei Haus
ab € 2,244*
€ 3,601*
1
€ 8,95*
ab € 2,89*
€ 4,56*
2 Tage
135
1
€ 14,99*
ab € 3,22*
€ 8,64*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 3,601*
€ 4,28519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,291*
€ 3,91629
pro Stück
ab 56 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 84 Stück
€ 2,965*
€ 3,52835
pro Stück
ab 112 Stück
€ 2,849*
€ 3,39031
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,744*
€ 3,26536
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,244*
€ 2,67036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 28 Stück
Mindestbestellmenge: 28 Stück ( entspricht € 100,828* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.