Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC32-11SRWA 7-Segment-Anzeige THT LEUCHTDIODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sc32-11srwa_kingbright.pdf
sc32-11srwa_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB SC3211SRWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SC32-11SRWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT
  • Details: Single Digit Numeric Display/Common Cathode,Rt. Hand Decimal
  • Farbe: super hell rot
  • Ausführung: weiß diffus
  • Zeichen: 1
  • Abmessungen: 13 x 7.5 x 6.5 mm
  • Zeichenhöhe: 8 mm
  • Material: AlGaInP
  • Lichtstärke: 37000 ucd
  • Wellenlänge: 640 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1.8 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • max. Durchlassstrom: 155 mA
  • Kapazität: 45 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
7-Segment-Anzeige RoHS-konfomität
RoHS-konfomität:
Ja Technologie
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT
Montageart:
Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit
Herstellerverpackungseinheit:
39 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,102*
  
Preis gilt ab 39 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 39 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 39 Stück
€ 1,102*
€ 1,31138
pro Stück
ab 78 Stück
€ 0,982*
€ 1,16858
pro Stück
ab 117 Stück
€ 0,946*
€ 1,12574
pro Stück
ab 156 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 195 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 390 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 780 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 117000 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.