Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC08-11SYKWA 7-Segment-Anzeige THT LEUCHTDIODE GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sc08-11sykwa_kingbright.pdf
sc08-11sykwa_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB SC0811SYKWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SC08-11SYKWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
  • Technologie: LEUCHTDIODE GELB
  • Details: Single Digit Numeric Display/Common Cathode,Rt. Hand Decimal
  • Farbe: super hell gelb
  • Ausführung: weiß diffus
  • Zeichen: 1
  • Abmessungen: 27.7 x 20 x 8.4 mm
  • Zeichenhöhe: 20.32 mm
  • Material: AlGaInP
  • Lichtstärke: 55000 ucd
  • Wellenlänge: 590 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1.95 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 175 mA
  • Kapazität: 20 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
7-Segment-Anzeige RoHS-konfomität
RoHS-konfomität:
Ja Technologie
Technologie:
LEUCHTDIODE GELB
Montageart:
Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit
Herstellerverpackungseinheit:
18 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,724*
  
Preis gilt ab 18 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 1,724*
€ 2,05156
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,567*
€ 1,86473
pro Stück
ab 54 Stück
€ 1,508*
€ 1,79452
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,459*
€ 1,73621
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 54000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.