Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC04-11EWA 7-Segment-Anzeige THT LEUCHTDIODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sc04-11ewa_kingbright.pdf
sc04-11ewa_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB SC0411EWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SC04-11EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT
  • Details: Single Digit Numeric Display/Common Cathode,Rt. Hand Decimal
  • Farbe: hoch effizient rot
  • Ausführung: weiß diffus
  • Zeichen: 1
  • Abmessungen: 18,75 x 9,8 x 5,08 mm
  • Zeichenhöhe: 10,16 mm
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 5600 ucd
  • Wellenlänge: 625 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • max. Durchlassstrom: 160 mA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
7-Segment-Anzeige RoHS-konfomität
RoHS-konfomität:
Ja Technologie
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT
Montageart:
Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit
Herstellerverpackungseinheit:
27 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
3 Tage
nicht lagernd
27
€ 7,00*
ab € 0,739*
€ 1,258*
3
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,88*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 1,258*
€ 1,49702
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,228*
€ 1,46132
pro Stück
ab 54 Stück
€ 1,153*
€ 1,37207
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,093*
€ 1,30067
pro Stück
ab 81 Stück
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Stück
ab 108 Stück
€ 1,017*
€ 1,21023
pro Stück
ab 135 Stück
€ 0,979*
€ 1,16501
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,929*
€ 1,10551
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 33,966* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.