Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SA15-11SURKWA 7-SEGMENT-ANZEIGE THT LEUCHTDIODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SA15-11SURKWA 7-SEGMENT-ANZEIGE THT LEUCHTDIODE ROT
SA15-11SURKWA 7-SEGMENT-ANZEIGE THT LEUCHTDIODE ROT
Artikel-Nr.:
     8802-KB SA1511SURKWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA15-11SURKWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT
  • Details: Single Digit Numeric Display/Common Anode,Rt. Hand Decimal
  • Farbe: hyper rot
  • Ausführung: weiß diffus
  • Zeichen: 1
  • Abmessungen: 47 x 33,15 x 12,5 mm
  • Zeichenhöhe: 38,1 mm
  • Material: AlGaInP
  • Lichtstärke: 210000 ucd
  • Wellenlänge: 645 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1,85 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 185 mA
  • Kapazität: 35 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
7-SEGMENT-ANZEIGE
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
15 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,235*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,547*
€ 4,22093
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,279*
€ 3,90201
pro Stück
ab 45 Stück
€ 3,161*
€ 3,76159
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,053*
€ 3,63307
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,845*
€ 3,38555
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,795*
€ 3,32605
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,575*
€ 3,06425
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 2,235*
€ 2,65965
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.