Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SA15-11SRWA 7-Segment-Anzeige THT LEUCHTDIODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SA15-11SRWA 7-Segment-Anzeige THT LEUCHTDIODE ROT
SA15-11SRWA 7-Segment-Anzeige THT LEUCHTDIODE ROT
Artikel-Nr.:
     8802-KB SA1511SRWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA15-11SRWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT
  • Details: Single Digit Numeric Display/Common Anode,Rt. Hand Decimal
  • Farbe: super hell rot
  • Ausführung: weiß diffus
  • Zeichen: 1
  • Abmessungen: 47 x 33.15 x 12.5 mm
  • Zeichenhöhe: 38.1 mm
  • Material: GaAlAs
  • Lichtstärke: 97000 ucd
  • Wellenlänge: 640 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1.8 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 155 mA
  • Kapazität: 45 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
7-Segment-Anzeige
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
15 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
3 Tage
4455
15
€ 7,00*
ab € 1,814*
€ 3,056*
1
€ 8,95*
ab € 3,03*
€ 8,89*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,056*
€ 3,63664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,886*
€ 3,43434
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,785*
€ 3,31415
pro Stück
ab 45 Stück
€ 2,685*
€ 3,19515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,485*
€ 2,95715
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,394*
€ 2,84886
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,304*
€ 2,74176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,284*
€ 2,71796
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,814*
€ 2,15866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 45,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.