| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-KB SA0311EWA Herst.-Nr.: SA03-11EWA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LEUCHTDIODE ROT
- Details: Single Digit Numeric Display/Common Anode,Rt. Hand Decimal
- Farbe: hoch effizient rot
- Ausführung: weiß diffus
- Zeichen: 1
- Abmessungen: 19,06 x 10,16 x 6,1 mm
- Zeichenhöhe: 7,62 mm
- Material: GaAsP/GaP
- Lichtstärke: 8100 ucd
- Wellenlänge: 617 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 1,9 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- max. Sperrstrom: 10 µA
- max. Durchlassstrom: 160 mA
- Kapazität: 15 pF
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
- Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 8000 V
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | 7-Segment-Anzeige | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE ROT | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 26 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | 4 Tage | | | 26 | | pro Stück | € 7,00* | ab € 0,719* | € 1,23* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,71* | € 1,41* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,71* | € 1,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,22* | € 2,24* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,21* | € 21,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Stück | Mindestbestellmenge: 26 Stück ( entspricht € 31,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|