Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-934SRD-C LED3MM_ROT THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-934srd-c_kingbright.pdf
l-934srd-c_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L934SRDC
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934SRD-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: super hell rot
  • Ausführung: rot diffus
  • Material: GaAlAs
  • Lichtstärke: 400 mcd
  • Abstrahlwinkel: 60°
  • Wellenlänge: 640 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1.85 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 155 mA
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • Kapazität: 45 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3MM_ROT
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0755*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.