Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-934LSURDK LED3MM_ROT THT Leuchtdiode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-934lsurdk_kingbright.pdf
l-934lsurdk_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L934LSURDK
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934LSURDK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: Leuchtdiode
  • Farbe: hyper rot
  • Ausführung: rot diffus
  • Material: AlGaInP
  • Lichtstärke: 80 mcd
  • Abstrahlwinkel: 50°
  • Wellenlänge: 630 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1,75 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 185 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Kapazität: 35 pF
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3MM_ROT RoHS-konfomität
RoHS-konfomität:
Ja Technologie
Technologie:
Leuchtdiode
Montageart:
Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
3 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,00*
ab € 0,054*
€ 0,0807*
1
€ 6,90*
ab € 0,11*
€ 0,353*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 80,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.