Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-914CK/4IDT LED2x3MM_ROT_Kunststoffblock_QUAD-LEVEL THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-914ck-4idt_kingbright.pdf
l-914ck-4idt_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L914CK4IDT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-914CK/4IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: hoch effizient rot
  • Ausführung: rot diffus
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 6 mcd
  • Abstrahlwinkel: 140°
  • Wellenlänge: 617 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1.9 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 160 mA
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED2x3MM_ROT_Kunststoffblock_QUAD-LEVEL
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
650 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
3 Tage
nicht lagernd
650
Frei Haus
ab € 0,736*
€ 1,107*
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,72*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 650 Stück
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 1,031*
€ 1,22689
pro Stück
ab 1950 Stück
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Stück
ab 2600 Stück
€ 0,954*
€ 1,13526
pro Stück
ab 3250 Stück
€ 0,916*
€ 1,09004
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 650 Stück
Mindestbestellmenge: 650 Stück ( entspricht € 719,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.