|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-KB L813SYDJ3 Herst.-Nr.: L-813SYD-J3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LEUCHTDIODE
- Farbe: super hell gelb
- Ausführung: gelb diffus
- Material: AlGaInP
- Lichtstärke: 1300 mcd
- Abstrahlwinkel: 30°
- Wellenlänge: 589 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 2 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- max. Durchlassstrom: 140 mA
- max. Sperrstrom: 10 uA
- Kapazität: 45 pF
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | LED10MM_GELB | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 200 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |