Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-813SURDK LED10MM_ROT THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-813surdk_kingbright.pdf
l-813surdk_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L813SURDK
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-813SURDK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: hyper rot
  • Ausführung: rot diffus
  • Material: AlGaInP
  • Lichtstärke: 900 mcd
  • Abstrahlwinkel: 30°
  • Wellenlänge: 645 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1,95 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 185 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Kapazität: 35 pF
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED10MM_ROT
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
200 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
4 Tage
600
200
€ 7,00*
ab € 0,128*
€ 0,225*
1
€ 6,90*
ab € 0,243*
€ 0,895*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.