Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-813SURD-G LED10MM_ROT THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-813surd-g_kingbright.pdf
l-813surd-g_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L813SURDG
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-813SURD-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: hyper rot
  • Ausführung: rot diffus
  • Material: InGaAIP
  • Lichtstärke: 1000 mcd
  • Abstrahlwinkel: 60°
  • Wellenlänge: 630 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1.9 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 150 mA
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • Kapazität: 45 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 100 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED10MM_ROT
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
200 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,344*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.