Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-710A8EW/1ID LED3MM_ROT_KUNSTSTOFFBLOCK_SINGLE-LEVEL THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-710a8ew-1id_kingbright.pdf
l-710a8ew-1id_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L710A8EW1ID
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-710A8EW/1ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED-Fassung
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: hoch effizient rot
  • Ausführung: rot diffus
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 25 mcd
  • Abstrahlwinkel: 40°
  • Wellenlänge: 625 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 160 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3MM_ROT_KUNSTSTOFFBLOCK_SINGLE-LEVEL
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
500 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
Lager 8802
3 Tage
500
500
Frei Haus
ab € 0,147*
€ 0,222*
20
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,62*
2 Tage
1213
5
€ 14,99*
ab € 0,267*
€ 0,757*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 111,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
€ 47,16*
Zubehör
Multicomp
LED3-5
€ 0,1559*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.