Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-7104ZGCK LED3MM_WASSERKLAR THT LEUCHTDIODE GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-7104zgck_kingbright.pdf
l-7104zgck_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L7104ZGCK
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104ZGCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE GRÜN
  • Farbe: grün
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: InGaN
  • Lichtstärke: 14000 mcd
  • Abstrahlwinkel: 30°
  • Wellenlänge: 525 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 3,3 V
  • Durchlassstrom: 25 mA
  • max. Durchlassstrom: 150 mA
  • max. Sperrstrom: 50 µA
  • Kapazität: 45 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 102,5 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 450 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3MM_WASSERKLAR RoHS-konfomität
RoHS-konfomität:
Ja Technologie
Technologie:
LEUCHTDIODE GRÜN
Montageart:
Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit
Herstellerverpackungseinheit:
500 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
4 Tage
5000
500
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,173*
5
€ 6,90*
ab € 0,106*
€ 0,455*
2 Tage
1589
5
€ 14,99*
ab € 0,226*
€ 0,539*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 86,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.