|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-KB L7104SURDK Herst.-Nr.: L-7104SURDK EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LEUCHTDIODE
- Farbe: hyper rot
- Ausführung: rot diffus
- Material: AlGaInP
- Lichtstärke: 900 mcd
- Abstrahlwinkel: 50°
- Wellenlänge: 645 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 1,95 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- max. Durchlassstrom: 185 mA
- Sperrstrom: 10 µA
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
- Kapazität: 35 pF
- Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | LED3MM_ROT | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 500 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8802 | 4 Tage |  | | 500 |  | € 7,00* | ab € 0,0516* | € 0,082* |  |  |  |  | | |  | | 500 |  | € 8,95* | ab € 0,115* | € 0,162* |  |  |  | | |  | | 500 |  | Frei Haus | ab € 0,2022* | € 0,2522* |  |  |  | | |  | | 20 |  | € 6,90* | ab € 0,20* | € 0,40* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,0947* | € 0,496* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|