Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-7104SURCK LED3MM_WASSERKLAR THT LEUCHTDIODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-7104surck_kingbright.pdf
l-7104surck_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L7104SURCK
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104SURCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT
  • Farbe: hyper rot
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: AlGaInP
  • Lichtstärke: 900 mcd
  • Abstrahlwinkel: 34°
  • Wellenlänge: 630 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1,95 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 185 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3MM_WASSERKLAR
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
500 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
4 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,00*
ab € 0,0517*
€ 0,0834*
10
€ 6,90*
ab € 0,0641*
€ 0,1097*
1
€ 6,90*
ab € 0,0886*
€ 0,4621*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 41,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.