Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-7104SRD-J4 LED3MM_ROT THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-7104srd-j4_kingbright.pdf
l-7104srd-j4_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L7104SRDJ4
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104SRD-J4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: super hell rot
  • Ausführung: rot diffus
  • Material: AlGaInP
  • Lichtstärke: 1500 mcd
  • Abstrahlwinkel: 50°
  • Wellenlänge: 640 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,1 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 150 mA
  • max. Sperrstrom: 10 µA
  • Kapazität: 45 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3MM_ROT
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
500 Stück
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Lager 8802
4 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,178*
€ 0,262*
500
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,36*
7 Tage
100
63
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 0,59*
1
€ 6,90*
ab € 0,202*
€ 0,594*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
OVL-3328
€ 0,997*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.