Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-53SGD LED5MM_GRÜN THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-53sgd_kingbright.pdf
l-53sgd_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L53SGD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53SGD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: super hell grün
  • Ausführung: grün diffus
  • Material: GaP
  • Lichtstärke: 40 mcd
  • Abstrahlwinkel: 60°
  • Wellenlänge: 568 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Durchlassstrom: 25 mA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED5MM_GRÜN
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
22000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0487*
€ 0,0791*
1000
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,083*
5
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,514*
1
€ 6,90*
ab € 0,165*
€ 0,775*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 79,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,0893*
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0897*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.